ELSTA - Zählerverteiler 9ZP + ZS + ZAK + RKL 30TE Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W9C1O-10ZAKRK
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507072989
Sonepar Artikelnummer
120501332
Hersteller Artikelnummer
W9C1O-10ZAKRK
Hersteller Typ
W9C1O-10ZAKRK
Hersteller Artikel Nr.:
W9C1O-10ZAKRK
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
810 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
95.000 kg


