ELSTA - Zählerverteiler freistehend Freiluft FZNV F/1 NV25s KNetz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2150
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507087648
Sonepar Artikelnummer
120411906
Hersteller Artikelnummer
FZ2150
Hersteller Typ
FZNV F/1 NV25S K NETZ NÖ
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2150
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.000 kg


