ELSTA - ZAK SL-AKS-Z 63 (100)A-EVN-1N-o.TR (Seidl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45151
Polzahl - 3+N/PE
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter - 1
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120075474726
Sonepar Artikelnummer
121201144
Hersteller Artikelnummer
45151
Hersteller Typ
45151
Hersteller Artikel Nr.:
45151
Polzahl:
3+N/PE
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter:
1
Nennstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Tarifanschluss:
Nein
Mit Stift:
Ja
Anschlussart Verdrahtungsseite:
schraubbar
Anschlussart Energiezählerseite:
schraubbar
Halogenfrei:
Ja
Länge:
35 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.280 kg


