ELSTA - ZAK SL-ZAKD 80 (128)A-1N o.TRE-B-45-RV-Z-ADK (Seidl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41925
Polzahl - 3+N/PE
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter - 1
Nennstrom - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025203
Hersteller Artikelnummer
41925
Hersteller Typ
41925
Hersteller Artikel Nr.:
41925
Polzahl:
3+N/PE
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter:
1
Nennstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Tarifanschluss:
Nein
Mit Stift:
Ja
Anschlussart Verdrahtungsseite:
schraubbar
Anschlussart Energiezählerseite:
schraubbar
Halogenfrei:
Ja
Länge:
35 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.310 kg


