ELSTA - ZGS-10Z-E-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR-ÜA(3)C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSB10E2O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102570
Sonepar Artikelnummer
121028254
Hersteller Artikelnummer
ZGSB10E2O.3C.NZ
Hersteller Typ
ZGSB10E2O.3C.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSB10E2O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
40.000 kg


