ELSTA - ZGS-12Z-D-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSB12D2O.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 12
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102501
Sonepar Artikelnummer
121028258
Hersteller Artikelnummer
ZGSB12D2O.NZ
Hersteller Typ
ZGSB12D2O.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSB12D2O.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
12
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
2140 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
36.000 kg


