Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZGS-12Z-D-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR-ÜA(3)C Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZGS-12Z-D-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR-ÜA(3)C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZGSB12D2O.3C.NZ

  • Anzahl der Zählerplätze - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507102518

Sonepar Artikelnummer

121028257

Hersteller Artikelnummer

ZGSB12D2O.3C.NZ

Hersteller Typ

ZGSB12D2O.3C.NZ

Hersteller Artikel Nr.:

ZGSB12D2O.3C.NZ

Anzahl der Zählerplätze:

12

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

840 mm

Höhe:

2140 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

36.000 kg

Zählermaskenverteiler Innenraum Aufputz ZGS, Versorgungsgebiet Netz Burgenland Strom. Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 12 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Cu 5-polig 60mm inkl. PEN-Bügel und NH-Kompaktlasttrennschalter Gr.000 je Zählerplatz, wahlweise mit Überspannungsableiter, Anschlussraumabdeckung (Schutz gegen zufälliges Berühren), Scharniertüre inkl. B1-Sperre, Zählerplätze mit Zählerschleife (ZS) 16 mm², Nachzählerhauptsicherungen SLTS D02 mit N / PE-Klemme 16 mm², Abdeckung plombierbar, 2 Gerätefelder (NZR) je 44 TE (freie TE: 11). Hinweis: Zur Erhaltung der Schutzklasse II ist das Befestigungsset ZGZUB001 notwendig! Auslieferung ohne NH bzw. D02 Sicherungseinsätze.