ELSTA - ZGS-12Z-D-VuSRN25-12ZS10-12ZAK-12RKL10-1NZRD Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS12D-RN-10-ZAK-RK
Anzahl der Zählerplätze - 12
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082001
Sonepar Artikelnummer
120501288
Hersteller Artikelnummer
ZGS12D-RN-10-ZAK-RK
Hersteller Typ
ZGS12D-RN-10-ZAK-RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS12D-RN-10-ZAK-RK
Anzahl der Zählerplätze:
12
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
1690 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
42.000 kg


