ELSTA - ZGS-12Z-D-VuSRN25-12ZS10-12ZAK-12RKL16-1NZRD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS12D-W-SONEPAR
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507139583
Sonepar Artikelnummer
120897963
Hersteller Artikelnummer
ZGS12D-W-SONEPAR
Hersteller Typ
ZGS12D-W-SONEPAR
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS12D-W-SONEPAR
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
42.000 kg
Kunststoff-Zählergerüste ZGS Wiener Netze (Zählermaskenverteiler Innenraum Aufputz), mit Vorzählerteil. Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 12 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Cu-Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² und Zähleranschlussklemme je Zählerplatz, Nachzählerverteilung mit Reihenabgangsklemmen 5-polig (freie TE: KEINE)