ELSTA - ZGS-15Z-E-VuSRN25-15ZS10-15RKL10-1NZRE Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS15E-RN-10-15RK
Anzahl der Zählerplätze - 15
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071296
Sonepar Artikelnummer
120501408
Hersteller Artikelnummer
ZGS15E-RN-10-15RK
Hersteller Typ
ZGS15E-RN-10-15RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS15E-RN-10-15RK
Anzahl der Zählerplätze:
15
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1690 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
51.000 kg


