Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZGS-1Z-A-VuSN25-1ZS10-1ZAK-1NZA Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZGS-1Z-A-VuSN25-1ZS10-1ZAK-1NZA Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZGS1A-10-ZAK-1NZA

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507059607

Sonepar Artikelnummer

120327557

Hersteller Artikelnummer

ZGS1A-10-ZAK-1NZA

Hersteller Typ

ZGS1A-10-ZAK-1NZA

Hersteller Artikel Nr.:

ZGS1A-10-ZAK-1NZA

Anzahl der Zählerplätze:

1

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

210 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.800 kg

Kunststoff-Zählergerüst ZGS Wiener Netze (Zählermaskenverteiler Innenraum Aufputz), mit Vorzählerteil. Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 1 Zählerplatz, Vorzählerteil mit SN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² und Zähleranschlussklemme je Zählerplatz, mit Nachzählerverteilung (freie TE: 9).