ELSTA - ZGS-1Z-A-VuSN25-HK35-1ZS10-1NZA Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS1A-HK-10-1NZA
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507059690
Sonepar Artikelnummer
120327565
Hersteller Artikelnummer
ZGS1A-HK-10-1NZA
Hersteller Typ
ZGS1A-HK-10-1NZA
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS1A-HK-10-1NZA
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
210 mm
Höhe:
870 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.000 kg


