Startseite
Nicht rückgabefähig

ELSTA - ZGS-1Z-A-VuSN25-HK35-1ZS10-1RKL Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZGS-1Z-A-VuSN25-HK35-1ZS10-1RKL Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZGS1A-HK-10-1RK

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507070817

Sonepar Artikelnummer

120501411

Hersteller Artikelnummer

ZGS1A-HK-10-1RK

Hersteller Typ

ZGS1A-HK-10-1RK

Hersteller Artikel Nr.:

ZGS1A-HK-10-1RK

Anzahl der Zählerplätze:

1

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

210 mm

Höhe:

870 mm

Tiefe:

137 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.000 kg

Kunststoff-Zählergerüst ZGS Wiener Netze (Zählermaskenverteiler Innenraum Aufputz), mit Vorzählerteil. Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 1 Zählerplatz, Vorzählerteil mit SN 25 A je Zählerplatz und Hauptleitungsklemme 35 mm², Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Nachzählerverteilung mit Reihenabgangsklemmen 5-polig (freie TE: KEINE).