ELSTA - ZGS-2Z-B-VuNH-ZS16-NZD02-1NZR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSB2B1O.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102327
Sonepar Artikelnummer
121028265
Hersteller Artikelnummer
ZGSB2B1O.NZ
Hersteller Typ
ZGSB2B1O.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSB2B1O.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
420 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.000 kg


