ELSTA - ZGS-2Z-B-VuSN25-HK35-2ZS10-1NZB-2RKL Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS2B-HK-10-1NZB-2RK
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507059836
Sonepar Artikelnummer
120327578
Hersteller Artikelnummer
ZGS2B-HK-10-1NZB-2RK
Hersteller Typ
ZGS2B-HK-10-1NZB-2RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS2B-HK-10-1NZB-2RK
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
420 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.500 kg


