ELSTA - ZGS-3Z-C-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-1NZR-ÜA(3)C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSN3C1O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088812
Sonepar Artikelnummer
121028297
Hersteller Artikelnummer
ZGSN3C1O.3C.NZ
Hersteller Typ
ZGSN3C1O.3C.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSN3C1O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg


