ELSTA - ZGS-3Z-C-VuSEN25-3ZS10-1NZC-3RKL Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS3C-EN-10-1NZC-3RK
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507059942
Sonepar Artikelnummer
120327588
Hersteller Artikelnummer
ZGS3C-EN-10-1NZC-3RK
Hersteller Typ
ZGS3C-EN-10-1NZC-3RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS3C-EN-10-1NZC-3RK
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.000 kg


