ELSTA - ZGS-4Z-D-VuSEN25-4ZS10-1NZD-4RKL Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS4D-EN-10-1NZD-4RK
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507060245
Sonepar Artikelnummer
120327616
Hersteller Artikelnummer
ZGS4D-EN-10-1NZD-4RK
Hersteller Typ
ZGS4D-EN-10-1NZD-4RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS4D-EN-10-1NZD-4RK
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.000 kg


