ELSTA - ZGS-5Z-E-VuNH-ZS16-NZD02-1NZR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSB5E1O.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102532
Sonepar Artikelnummer
121028274
Hersteller Artikelnummer
ZGSB5E1O.NZ
Hersteller Typ
ZGSB5E1O.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSB5E1O.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
38.000 kg


