ELSTA - ZGS-5Z-E-VuSN25-HK35-5ZS10-5RKL Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS5E-HK-10-5RK
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071067
Sonepar Artikelnummer
120501433
Hersteller Artikelnummer
ZGS5E-HK-10-5RK
Hersteller Typ
ZGS5E-HK-10-5RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS5E-HK-10-5RK
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.000 kg


