ELSTA - ZGS-6Z-B-VuSRN25-6ZS10-6ZAK Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS6B-RN-10-ZAK
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071227
Sonepar Artikelnummer
120501375
Hersteller Artikelnummer
ZGS6B-RN-10-ZAK
Hersteller Typ
ZGS6B-RN-10-ZAK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS6B-RN-10-ZAK
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
420 mm
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.000 kg


