ELSTA - ZGS-6Z-C-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-2NZR-ÜA(3)B/C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSN6C2O.3BC.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088898
Sonepar Artikelnummer
121028305
Hersteller Artikelnummer
ZGSN6C2O.3BC.NZ
Hersteller Typ
ZGSN6C2O.3BC.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSN6C2O.3BC.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
30.000 kg


