ELSTA - ZGS-6Z-C-VuSN25-6ZS10-2NZC-6RKL (3+3) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS6C-10-1NZC-6RK
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071111
Sonepar Artikelnummer
120501435
Hersteller Artikelnummer
ZGS6C-10-1NZC-6RK
Hersteller Typ
ZGS6C-10-1NZC-6RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS6C-10-1NZC-6RK
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.000 kg


