ELSTA - ZGS-7Z-D-VuSN25-7ZS10-1NZD-7RKL (3+4) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS7D-10-1NZD-7RK
Anzahl der Zählerplätze - 7
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071166
Sonepar Artikelnummer
120501439
Hersteller Artikelnummer
ZGS7D-10-1NZD-7RK
Hersteller Typ
ZGS7D-10-1NZD-7RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS7D-10-1NZD-7RK
Anzahl der Zählerplätze:
7
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.800 kg


