ELSTA - ZGS-8Z-D-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-2NZR-ÜA(3)C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSN8D2O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507089055
Sonepar Artikelnummer
121028309
Hersteller Artikelnummer
ZGSN8D2O.3C.NZ
Hersteller Typ
ZGSN8D2O.3C.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSN8D2O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
45.000 kg


