ELSTA - ZGS-8Z-D-VuSN25-7ZS10-7ZAK-1NZRD (3+4) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS7D-10-ZAK-1NZD
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507060672
Sonepar Artikelnummer
120327657
Hersteller Artikelnummer
ZGS7D-10-ZAK-1NZD
Hersteller Typ
ZGS7D-10-ZAK-1NZD
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS7D-10-ZAK-1NZD
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


