ELSTA - ZGS-8Z-D-VuSN25-8ZS10-1NZD-8RKL (4+4) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS8D-10-1NZD-8RK
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071210
Sonepar Artikelnummer
120501444
Hersteller Artikelnummer
ZGS8D-10-1NZD-8RK
Hersteller Typ
ZGS8D-10-1NZD-8RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS8D-10-1NZD-8RK
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
27.000 kg


