ELSTA - ZGS-8Z-D-VuSN25-HK35-8ZS10-8RKL (4+4) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS8D-HK-10-8RK
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071203
Sonepar Artikelnummer
120501448
Hersteller Artikelnummer
ZGS8D-HK-10-8RK
Hersteller Typ
ZGS8D-HK-10-8RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS8D-HK-10-8RK
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
840 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg


