ELSTA - ZGS-9Z-C-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR-ÜA(3)B/C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSB9C2O.3BC.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102433
Sonepar Artikelnummer
121028281
Hersteller Artikelnummer
ZGSB9C2O.3BC.NZ
Hersteller Typ
ZGSB9C2O.3BC.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSB9C2O.3BC.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
2140 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
25.000 kg


