ELSTA - ZGS-9Z-C-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-2NZR-ÜA(3)C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSN9C2O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088935
Sonepar Artikelnummer
121028312
Hersteller Artikelnummer
ZGSN9C2O.3C.NZ
Hersteller Typ
ZGSN9C2O.3C.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSN9C2O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
2140 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
60.000 kg


