ELSTA - ZGS-9Z-C-VuSRN25-9ZS10-9RKL10-1NZRC Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGS9C-RN-10-9RK
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507071272
Sonepar Artikelnummer
120501449
Hersteller Artikelnummer
ZGS9C-RN-10-9RK
Hersteller Typ
ZGS9C-RN-10-9RK
Hersteller Artikel Nr.:
ZGS9C-RN-10-9RK
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
1690 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
33.000 kg


