ELSTA - ZGS-NÖ-1Z-A-VuisoHK35-ZS16-ZAK-NZD02-WLV-2NZR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSN1AW2O.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156221
Sonepar Artikelnummer
121394583
Hersteller Artikelnummer
ZGSN1AW2O.NZ
Hersteller Typ
ZGSN1AW2O.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSN1AW2O.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
210 mm
Höhe:
1370 mm
Tiefe:
137 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg


