ELSTA - ZGS-ST-3Z-C-7GF oben 224TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSST3C7O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 1985 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106363
Sonepar Artikelnummer
121028321
Hersteller Artikelnummer
ZGSST3C7O
Hersteller Typ
ZGSST3C7O
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSST3C7O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
1985 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


