ELSTA - ZGS-ST-4Z-B-2GF oben 40TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSST4B2O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 1785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507117642
Sonepar Artikelnummer
121028322
Hersteller Artikelnummer
ZGSST4B2O
Hersteller Typ
ZGSST4B2O
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSST4B2O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
1785 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.000 kg


