ELSTA - ZGS-ST-4Z-B-HLS25-ZS10-ZAK-RK-2NZR STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSST4B2O.0001
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507110902
Sonepar Artikelnummer
121028323
Hersteller Artikelnummer
ZGSST4B2O.0001
Hersteller Typ
ZGSST4B2O.0001
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSST4B2O.0001
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
420 mm
Höhe:
1785 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


