ELSTA - ZGS-ST-4Z-D-6GF oben 264TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGSST4D6O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 1785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106387
Sonepar Artikelnummer
121028325
Hersteller Artikelnummer
ZGSST4D6O
Hersteller Typ
ZGSST4D6O
Hersteller Artikel Nr.:
ZGSST4D6O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
1785 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
31.000 kg


