ELSTA - ZR-2Z-B-1 NZRB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR2B1O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507042050
Sonepar Artikelnummer
120300272
Hersteller Artikelnummer
ZR2B1O
Hersteller Typ
ZR2B1O
Hersteller Artikel Nr.:
ZR2B1O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
570 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.800 kg


