ELSTA - ZR-4Z-D-1 NZRD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR4D1O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507042074
Sonepar Artikelnummer
120300278
Hersteller Artikelnummer
ZR4D1O
Hersteller Typ
ZR4D1O
Hersteller Artikel Nr.:
ZR4D1O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
570 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


