ELSTA - ZS-ST-10Z-E-3GF oben 156TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSST10E3O
Anzahl der Zählerplätze - 10
Breite - 1050 mm
Höhe - 1930 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106684
Sonepar Artikelnummer
121028402
Hersteller Artikelnummer
ZSST10E3O
Hersteller Typ
ZSST10E3O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSST10E3O
Anzahl der Zählerplätze:
10
Breite:
1050 mm
Höhe:
1930 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
45.000 kg
Einsatz für Metall Zählerstandverteiler Innenraum Aufputz, Versorgungsgebiet Steiermark. Ausstattung: 10 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Scharniertüre inkl. Schlossvorbereitung für BMZ-Sperre und je nach Ausführung mit zwei bis drei Hutschienen zur Montage der Hauptleitungsanschlussklemme und Vorzählersicherungen, Zählerteil mit Zählerplatte je Zählerplatz, Nachzählerteil mit Gerätefeldern für Reiheneinbaugeräte.


