ELSTA - ZS-ST-8Z-D-2GF obe 88TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSST8D2O
Anzahl der Zählerplätze - 8
Breite - 840 mm
Höhe - 1730 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106585
Sonepar Artikelnummer
121028411
Hersteller Artikelnummer
ZSST8D2O
Hersteller Typ
ZSST8D2O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSST8D2O
Anzahl der Zählerplätze:
8
Breite:
840 mm
Höhe:
1730 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
41.000 kg
Einsatz für Metall Zählerstandverteiler Innenraum Aufputz, Versorgungsgebiet Steiermark. Ausstattung: 8 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Scharniertüre inkl. Schlossvorbereitung für BMZ-Sperre und je nach Ausführung mit zwei bis drei Hutschienen zur Montage der Hauptleitungsanschlussklemme und Vorzählersicherungen, Zählerteil mit Zählerplatte je Zählerplatz, Nachzählerteil mit Gerätefeldern für Reiheneinbaugeräte.


