ELSTA - ZS-ST-9Z-C-HLS25-ZS10-ZAK-RK-1NZR STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSST9C1O.0001
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP30
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507110926
Sonepar Artikelnummer
121028414
Hersteller Artikelnummer
ZSST9C1O.0001
Hersteller Typ
ZSST9C1O.0001
Hersteller Artikel Nr.:
ZSST9C1O.0001
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
630 mm
Höhe:
1930 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
43.000 kg


