ELSTA - ZSA-10Z-E-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-3NZR-ÜA(3)C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAN10E3O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105304
Sonepar Artikelnummer
121028361
Hersteller Artikelnummer
ZSAN10E3O.3C.NZ
Hersteller Typ
ZSAN10E3O.3C.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAN10E3O.3C.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1230 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
170.000 kg


