Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZSA-12Z-D-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZSA-12Z-D-VuNH-ZS16-NZD02-2NZR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSAB12D2O.NZ

  • Anzahl der Zählerplätze - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507102792

Sonepar Artikelnummer

121028338

Hersteller Artikelnummer

ZSAB12D2O.NZ

Hersteller Typ

ZSAB12D2O.NZ

Hersteller Artikel Nr.:

ZSAB12D2O.NZ

Anzahl der Zählerplätze:

12

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

1030 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

165.000 kg

Metall Zählerstandverteiler Innenraum Aufputz, Versorgungsgebiet Netz Burgenland Strom. Gehäuse: Stahlblechverteiler pulverbeschichtet inkl. Rückwand, Scharniertüre mit SHS-Dreipunktverriegelung und 61005-Sperre (Modulbreite C 1-flügelig, D und E 2-flügelig), RAL 7035, Schutzart IP30, Schutzklasse II. Montage auf Standsockel, verfügbar in den Höhen 100 mm und 200 mm (separat zu bestellen). Ausstattung: 12 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Cu 5-polig 60 mm inkl. PEN-Bügel und NH-Lasttrennschalter Gr.000 je Zählerplatz, wahlweise mit Überspannungsableiter, Scharniertüre mit B1-Sperre, Anschlussraumabdeckung (Schutz gegen zufälliges Berühren). Zählerteil mit Zählerschleife 16² je Zählerplatz, Nachzählerhauptsicherungen SLTS D02 mit N / PE-Klemme 16 mm², Abdeckung plombierbar, 2 Gerätefelder (NZR) je 44 TE (freie TE: 10).