ELSTA - ZSA-3Z-C-VuNH-ZS16-NZD02-5NZR-ÜA(3)B/C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAB3C5O.3BC.NZ
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102648
Sonepar Artikelnummer
121028342
Hersteller Artikelnummer
ZSAB3C5O.3BC.NZ
Hersteller Typ
ZSAB3C5O.3BC.NZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAB3C5O.3BC.NZ
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
810 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
138.000 kg


