Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZSA-4Z-D-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-5NZR Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZSA-4Z-D-VuNH-ZS16-ZAK-NZD02-5NZR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSAN4D5O.NZ

  • Anzahl der Zählerplätze - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507105427

Sonepar Artikelnummer

121028374

Hersteller Artikelnummer

ZSAN4D5O.NZ

Hersteller Typ

ZSAN4D5O.NZ

Hersteller Artikel Nr.:

ZSAN4D5O.NZ

Anzahl der Zählerplätze:

4

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

1030 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

149.000 kg

Metall Zählerstandverteiler Innenraum Aufputz, Versorgungsgebiet Netz NÖ. Gehäuse: Stahlblechverteiler pulverbeschichtet inkl. Rückwand, Scharniertüre mit SHS-Dreipunktverriegelung und Z-Sperre inkl. Schlüssel je Kundenanlage (Modulbreite C 1-flügelig, D und E 2-flügelig), RAL 7035, Schutzart IP30, Schutzklasse II. Montage auf Standsockel, verfügbar in den Höhen 100 mm und 200 mm (separat zu bestellen). Ausstattung: 4 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Cu 5-polig 60 mm inkl. PEN-Bügel und NH-Lasttrennschalter Gr.000 je Zählerplatz, wahlweise mit Überspannungsableiter, Scharniertüre mit BB-Sperre, Anschlussraumabdeckung (Schutz gegen zufälliges Berühren). Zählerplätze mit Zähleranschlussklemme (50A) und Zählerschleife (ZS) 16 mm², Nachzählerhauptsicherungen SLTS D02 mit N / PE-Klemme 16 mm², Abdeckung plombierbar, 5 Gerätefelder (NZR) je 44 TE (freie TE: 194).