ELSTA - ZSA-ST-3Z-C-6GF oben 192TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAST3C6O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507087914
Sonepar Artikelnummer
121028391
Hersteller Artikelnummer
ZSAST3C6O
Hersteller Typ
ZSAST3C6O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAST3C6O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1800 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
75.000 kg


