ELSTA - ZSA-ST-4Z-D-6GF oben 264TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAST4D6O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106554
Sonepar Artikelnummer
121028393
Hersteller Artikelnummer
ZSAST4D6O
Hersteller Typ
ZSAST4D6O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAST4D6O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1800 mm
Breite:
1030 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
81.000 kg


