ELSTA - ZSA-ST-4Z-D-7GF oben 308TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAST4D7O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106592
Sonepar Artikelnummer
121028394
Hersteller Artikelnummer
ZSAST4D7O
Hersteller Typ
ZSAST4D7O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAST4D7O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
2000 mm
Breite:
1030 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
85.000 kg


