ELSTA - ZSA-ST-6Z-C-2GF oben 64TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAST6C2O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106486
Sonepar Artikelnummer
121028395
Hersteller Artikelnummer
ZSAST6C2O
Hersteller Typ
ZSAST6C2O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAST6C2O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1800 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
75.000 kg


