ELSTA - ZSA-ST-8Z-D-2GF oben 88TE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAST8D2O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106578
Sonepar Artikelnummer
121028397
Hersteller Artikelnummer
ZSAST8D2O
Hersteller Typ
ZSAST8D2O
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAST8D2O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1800 mm
Breite:
1030 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
81.000 kg


